Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nippelschraube

Stahl verzinkt H2 mit Gewindespitze
SHR-NPL-GWDSP-8,6-H2-(A2K)-4X10

Art.-Nr. 0185586100

EAN 4011231240451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nippelschraube

Art.-Nr. 0185586100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln

Mit Gewindespitze


Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen



  • Direktbefestigung ohne Vorbohren

  • Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte

  • Präzise Zentrierung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Länge (l1)

10 mm

Klemmdurchmesser (d2)

8,6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11 mm

Kopfhöhe (k1)

7,55 mm

Geeignet für Profil

Kömmerling

Innenantrieb

H2

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

Gewindespitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen