Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nippelschraube

Stahl verzinkt H Kunststoffkopf mit Gewindespitze
SHR-NPL-KSTKPF-7,4-H2-(A2K)-4,1X10

Art.-Nr. 0185574010

EAN 4038898133025

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nippelschraube

Art.-Nr. 0185574010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln

Mit Kunststoffkopf und Gewindespitze


Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen



Direktbefestigung ohne Vorbohren



Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte



Präzise Zentrierung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

4,1 mm

Länge (l1)

10 mm

Klemmdurchmesser (d2)

7,4 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,4 mm

Kopfhöhe (k1)

5,8 mm

Geeignet für Profil

Rehau, Thyssen, Gromathic, O & S, Plus Plan, Helmitin

Innenantrieb

H2

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

Kunststoffkopf und Gewindespitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen