Nippelschraube
Stahl verzinkt H Kunststoffkopf mit Gewindespitze
SHR-NPL-KSTKPF-8,6-H2-(A2K)-4,1X10
Art.-Nr. 0185586010
EAN 4038898133032
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Klemmen von Profilen, Rolladenschienen und Wetterschenkeln
Mit Kunststoffkopf und Gewindespitze
Für die Verarbeitung in Kunststoffprofilen
Direktbefestigung ohne Vorbohren
Präzises Verschrauben durch spanaufnehmende Unterkopfkalotte
Präzise Zentrierung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 4,1 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Klemmdurchmesser (d2) | 8,6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 11 mm |
Kopfhöhe (k1) | 7,5 mm |
Geeignet für Profil | Kömmerling |
Innenantrieb | H2 |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | Kunststoffkopf und Gewindespitze |