Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86 Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86 - 1
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia - KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86 - 2

Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia

Klin W-FAZ-IG, pozinkovaná oceľ, vopred zmontovaný
KOTVA-(W-FAZ/S-IG)-(A2K)-0-M12X86

Obj. č. 0904712110
EAN 4048539778089

Cena za zvolené balenie
Fixačná kotva s vnútorným závitom W-FAZ-IG/S – závlačková inštalácia

Obj. č. 0904712110

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 20 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Závitová kotva s vnútorným závitom na vysoké zaťaženia v popraskanom a nepopraskanom betóne, ideálna na zachovanie čistého povrchu upevňovaného dielu. Pozinkovaná oceľ
  • Vysoká zaťažiteľnosť, malá vzdialenosť medzi stredmi a okrajom

  • Okamžitá nosnosť – žiadne čakanie

  • Rozpínacia kotva s reguláciou krútiaceho momentu vyrobená z galvanizovanej ocele

  • Bezpečné roztiahnutie v popraskanom betóne vďaka kužeľu fixačnej kotvy s patentovanou plastovou povrchovou úpravou

  • Zápustné skrutky zaisťujú elegantný vzhľad viditeľných kotiev, ktorý dopĺňa vysoká zaťažiteľnosť (napr. zábradlie)

  • Vhodná taktiež na dočasné ukotvenie (závlačková inštalácia, napr. flexibilné sedenia na štadióne – v rovine s povrchom na elimináciu rizika poranenia)
Doklad o výkone (Pub)
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Upozornenie
  • Fixačnú kotvu W-FAZ-IG je potrebné vkladať pomocou príslušného nástroja na osadzovanie (ukotvovací systém)

  • Šesťhranné skrutky, zápustné skrutky, podložky, zápustné podložky a matice majú špeciálnu povrchovú úpravu a ich používanie je povolené len v ukotvovacích systémoch v súlade s normou ETA-99/0011. Z tohto dôvodu si ich objednávajte samostatne.

  • Závitové tyče sa môžu používať len v prípade, že budú splnené podmienky uvedené v schválení ETA-99/0011 (kvalita materiálu, rozmery, mechanické vlastnosti).

  • Uťahovací moment potrebný na ukotvenie možno zaistiť pomocou momentových kľúčov Würth a vhodných nástavcov (otvorené zakladacie kľúče)
Oblasť použitia
  • ETA-99/0011 na individuálne pripevnenie, možnosť 1, popraskaný a nepopraskaný betón

  • Protipožiarna odolnosť: R30, R60, R90, R120; Technická správa TR020 (zahrnuté v ETA-99/0011)
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Individuálne pripevnenie so schválením


Štandardný betón C20/25 až C50/60 (popraskaný a nepopraskaný betón)


Napr. kovové konštrukcie, kovové profily, konzoly, stúpačky, podpery, káblové vedenia, potrubia, zábradlia, drevené konštrukcie, trámy, sedenie na štadióne atď.



Individuálne pripevnenie bez schválenia


Možno použiť v betóne < C20/25 a prírodnom kameni odolnom proti tlaku



Môže sa používať len v suchých priestoroch v interiéri

Priemer hmoždinky, metrický

M12

Dĺžka hmoždinky (l)

86 mm

Hĺbka zaskrutkovania závitovej tyče min. (Lsd)

18 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Menovitý priemer vrtáka (d0)

16 mm

Hĺbka otvoru (h 1)

105 mm

Účinná kotviaca hĺbka (h ef)

80 mm

Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Šesťhranná skrutka, typ S/S – závlačková inštalácia

SKRUTKA-6HR-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M12

DIN 933 oceľ, trieda 8.8, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S
x 20 ks
Šesťhranná matica, typ B/ S

MATICA-6HR-WSH-COMBI-(A2K)-SLIDCOAT-M12

DIN 934 oceľ, modrá pozinkovaná, s podložkou v súlade s normou DIN EN ISO 7089 (DIN 125), oceľ, modrá pozinkovaná. Na použitie s fixačnou kotvou W-FAZ-IG/S a závitovou tyčou
x 20 ks
Nástroj na osadzovanie pre fixačnú kotvu W-FAZ-IG

OSADZ-NASTROJ-HMOZDINA-(W-FAZ-IG)-V-M12

Na závlačkovú inštaláciu
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
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Kotevná tyč predávaná na metre pozinkovaná oceľ

KOTVA-(WIT-THRROD)-DIN976-B-8.8-M12X1000

Pre injektážny systém WIT do betónu a muriva
x 10 ks