Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná - NITOVACIA MATICA-(0,3-1,5)-9,0X4,7 Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná - NITOVACIA MATICA-(0,3-1,5)-9,0X4,7
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná - NITOVACIA MATICA-(0,3-1,5)-9,0X4,7 - 1
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná - NITOVACIA MATICA-(0,3-1,5)-9,0X4,7 - 2

Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Malá zápustná hlava, oceľ, pozinkovaná, otvorená
NITOVACIA MATICA-(0,3-1,5)-9,0X4,7
ZEBRA

Obj. č. 091730
EAN 4046778982373
Cena za zvolené balenie
Nitovacia matica s malou zápustnou hlavou Pozinkovaná oceľ, modrá pasivovaná

Obj. č. 091730

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Nitovacie matice možno používať v nitových aj skrutkovacích spojoch. Vďaka tomu ponúkajú bezpečné spojenie aj schopnosť jednoducho nainštalovať ďalšie komponenty pomocou bežných skrutiek

  • Inštalácia z jednej strany, takže sú vhodné aj pre uzavreté profily

  • Jednoduchá, rýchla a takmer automatická inštalácia

  • Nevyžaduje sa zapúšťanie do vyvŕtaných otvorov

  • Konzistentná a vysokokvalitná inštalácia

  • Spojenie odolné proti stočeniu s nosným závitom

  • Vylepšená efektivita vďaka rýchlejšej prevádzke, bezpečným spojom a zvýšenej kvalite
Upozornenie

Uvedené extrakčné hodnoty sú orientačné a tieto údaje sa môžu líšiť v závislosti od obrobku, tolerancie vyvŕtaných otvorov a drsnosti povrchu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Mimoriadne vhodná na dosahovanie veľkej odolnosti voči otáčaniu v mäkkých materiáloch, ako je hliník, drevo, plast a pod.

Druh závituxmenovitý priemer (D)

M3

Priemer hlavy (d1)

5,3 mm

Vonkajší priemer (d2)

4,7 mm

Dĺžka (l1)

9 mm

Výška hlavy (k1)

0,40 mm

Min./max. rozsah upnutia (s1)

0,3-1,5 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

pozinkované

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Zaťaženie na medzi roztrhnutia v ťahu

4000 N

Zaťaženie na medzi strihu

1500 N

Doťahovací moment max.

1.2 Nm

Priemer otvoru

4,8 mm

Tvar hlavy

Malá zápustná hlava

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie