Nitrilové ochranné rukavice chemicky odolné S bavlneným velúrovým povrchom vo vnútri
Ochranné rukavice chemicky odolné, nitrilové
RUKAVICE-NTR-330MM-SZ11
Obj. č.
089943511
EAN 4049557940151
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- 100 % vodotesnosť
- Diamantový vzor na bezpečné uchopenie
- Ochrana pred chemikáliami a kvapalinami chráni pred mnohými zásadami, kyselinami, mazivami, olejmi a v niektorých prípadoch rozpúšťadlami
- Proces výroby bez obsahu silikónu
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
Maliarske a natieračské práce, povrchové úpravy, leptanie, chladiace kvapaliny a mazivá, údržba vozidiel a strojov, potravinársky priemysel, galvanizačné kúpele, čistenie, narábanie s pesticídmi
Veľkosť | 11 |
Materiál | Nitril |
Povrchová úprava vnútrajška | Podšívka zbavlneného odpadu |
Normy | EN 374, EN 388, EN 420 |
Kategória ochrany | 3 |
Dĺžka | 330 mm |
Hrúbka materiálu | 0,38 mm |
Tolerancia, hrúbka materiálu (+/-) | 0,03 mm |
Farba | Zelená |