Nohavice Reflex Star CP
Nohavice Reflex Star CP
NOHAVICE REFLEX STAR CP ŠED/ČIER 98
Obj. č. M403605461
EAN 4255663211263
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pohodlné nohavice s vysokým obsahom bavlny pre absolútny komfort, s reflexnými pásmi
- Gombíky a suché zipsy sú skryté, aby sa zabránilo poškriabaniu
- Dve predné vrecká, jedno vrecko na pravítko, jedno vrecko na stehnách, dve zadné vrecká
- Ergonomický strih v oblasti kolien, elastický pás
- Lem možno predĺžiť až o 5 cm
- Reflexné lemovanie nohavíc certifikované podľa normy EN17353
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Farba | Sivá, Čierna |
Veľkosť | 98 |
Veľkosť FR / ES / PT / BE | 42 l |
Materiál | 60% bavlna, 40% polyester |
Hmotnosť látky na m2 | 240 g |
Normy | EN 17353 |
Norma EN | 17353 |
Umývateľné pri | 60°C |
Pokyny pre starostlivosť | Nebieliť, Žehlenie so strednou teplotou, Nečistiť chemicky, Nevysušujte v bubnovom sušiči |
Konfekčná veľkosť UK | 33 l |