Hranatý kĺb, tvar CS s príchytkou DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, modrá pasivovaná (A2K)
DIN 71802, oceľ, pozinkovaná, tvar CS
JNT-ANGL-71802-CS-KGL/13-(A2K)-M8X16,5
Obj. č.
026850816
EAN 4011231316187
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Guľový kĺb s plochou časťou na kľúč a šesťhrannou maticou
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Druh závituxmenovitý priemer (d1) | M8 |
Dĺžka od stredu gule po koniec panvy (a1) | 30 mm |
Dĺžka od stredu gule po nákružok čapu (l1) | 13 mm |
Dĺžka čapu od nákružku (l2) | 16,5 mm |
Normy | DIN 71802 |
Forma | CS |
Materiál | Oceľ |
Povrch | pozinkované |
Verzia | S poistným strmeňom |
Druh závitu | Metrický závit |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |