Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Sada upínacích kolíkov (upínacie puzdro) 1100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 8752

ISO 8752 pružná oceľ bez povr. úpr. 1100 ks Sysko
ORSY KUFOR-KOLIK-ISO8752-(D2-6)-1100KS
SYSTEMKOFFER

Obj. č. 5964047500
EAN 4046777219791

Cena za zvolené balenie
Sada upínacích kolíkov (upínacie puzdro) 1100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO 8752

Obj. č. 5964047500

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

Súprava obsahuje priemery 2 mm až 6 mm

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

1100 KS

Materiál

Oceľ

Povrch

Lesklý

Obsahuje Sada upínacích kolíkov (upínacie puzdro) 1100 kusov v systémovom kufríku 4.4.1. ISO :
1 x
Systémová vložka plastová, 4.4.1

VLOZKA 4.4.1 12 PRIEHRADOK

Popis: Pevný priečinok na prehľadné uloženie a vyhľadanie rôznych malých dielov. Môže sa používať v kombinácii s inými systémovými priehradkami.
Množstvo: 1 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-2X20

Popis:
2 x 20 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-2X30

Popis:
2 x 30 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-3X20

Popis:
3 x 20 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-3X40

Popis:
3 x 40 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-4X40

Popis:
4 x 40 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-4X60

Popis:
4 x 60 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-5X30

Popis:
5 x 30 mm
Množstvo: 100 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-5X40

Popis:
5 x 40 mm
Množstvo: 100 x
75 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-5X60

Popis:
5 x 60 mm
Množstvo: 75 x
100 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-6X40

Popis:
6 x 40 mm
Množstvo: 100 x
75 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-6X50

Popis:
6 x 50 mm
Množstvo: 75 x
50 x
Upínací kolík/upínacie puzdro, drážkované, na vysoké zaťaženia ISO 8752, pružinová oceľ, bez povrchovej úpravy

KOLIK-ISO8752-6X60

Popis:
6 x 60 mm
Množstvo: 50 x