Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Súprava 2-zložkového univerzálneho noža, limitovaná edícia 3 ks

Súprava univerzálneho noža, 3 ks
NOZ UNIVERZALNY SADA

Obj. č. 071566 550
EAN 4056807403052

Cena za zvolené balenie
Súprava 2-zložkového univerzálneho noža, limitovaná edícia 3 ks

Obj. č. 071566 550

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Skladá sa z 2-zložkového univerzálneho noža, koženého puzdra a kresadla.
  • Prémiová nehrdzavejúca oceľ NanoKorr s výnimočnou odolnosťou voči korózii

  • Veľmi vysoká tvrdosť rezania 58 HRC pre dlhotrvajúcu ostrosť

  • Čepeľ je veľmi pevne pripojená k rukoväti

  • Protišmyková a ergonomická dvojzložková rukoväť

  • Vysokokvalitné kožené puzdro so zaisťovacím remienkom

  • Zahŕňa kresadlo, ktoré možno použiť na založenie ohňa pomocou suchého práchna
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Počet dielov v sortimente/súprave

3 KS

Dĺžka

220 mm

Dĺžka ostria

100 mm

Hrúbka hrotu

2 mm

Šírka čepele

20 mm

Verzia

S koženým puzdrom

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie