Nožnice na plastové rúrky

Rezač plastových trubiek s račňovou funkciou
OBJIMKA-PLAST-(D0-26MM)

Obj. č. 071555 150

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Nožnice na plastové rúrky

Obj. č. 071555 150

Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení

Počet

Balenie

x

Exkluzívne pre obchod

Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom

Na rezanie plastových trubiek a plastových kompozitných trubiek.

S račňovou funkciou



Vyžaduje si len minimálnu silu


  • Horčíkové odlievané nožnice

Extrémne robustné a súčasne ľahké


  • Zatiahnutie čepele stlačením tlačidla

Veľké časové úspory


  • Čepeľ nožníc povrchovo upravená

Nehrdzavejúca oceľ


Extrémne čistý rez a dlhá servisná životnosť


  • Na výmenu čepelí nie je potrebné žiadne náradie
Upozornenie

Obj. č. 0715 55 150: Bez račňovej funkcie alebo zatiahnutia čepele.

Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre

0-26 mm

Min./max. rezný výkon pri plastovej rúre v palcoch

0-1 in

Dĺžka (L)

205 mm

Naposledy pozreté