Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nummernschildbohrschraube pias®

pias Nummernschildschr. Stahl Zink-Lamelle silber
SHR-BSP-LIKPF-NRSHLD-(DMA)-5,0X25

Art.-Nr. 021165 25

EAN 4011231268776

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nummernschildbohrschraube pias®

Art.-Nr. 021165 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, Zink-Lamelle silber
  • Befestigungssystem zum schnellen und problemlosen Anbringen von Kennzeichen

  • Kennzeichen werden ohne Vorbohren eingeschraubt – in Kunststoffstoßstangen oder direkt in das Karosserieblech

  • Passt auch in vorhandene Kunststoffbuchsen

  • Hoher Korrosionsschutz der Schraube

  • 15 Zyklen Kesternichtest nach DIN 50018 (Schwefeldioxidprüfung)

  • 1.000 Stunden Korrosionsschutz nach DIN EN ISO 9227 - NSS (Salzsprühnebelprüfung)
Hinweis
  • Bohrschrauben sind mit geeignetem Bohrschrauber zu verarbeiten (z.B. Akku-Bohrschrauber mit Tiefenanschlag)

  • Die Verwendung von Schlagschraubern ist unzulässig

  • Bohrschrauben sind rechtwinklig zur Bauteiloberfläche zu befestigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Lamelle silber

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Flachkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

Bohrspitze

Nenndurchmesser (d1)

5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,6 mm

Bohrspitzenlänge (lp)

3,7 mm

Innenantrieb

H2

Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeck- und Zierkappe für Nummernschildschraube

ABDEKA-(0103)-R9005-TIEFSCHWARZ-D4,8

x 100 St.
Abdeck- und Zierkappe für Nummernschildschraube

ABDEKA-(0103)-R5017-VERKEHRSBLAU-D4,8

x 100 St.
Abdeck- und Zierkappe für Nummernschildschraube

ABDEKA-(0103)-R9010-REINWEISS-D4,8

x 100 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen