Nummernschildschraube Kunststoff PA 6.6
Polyamid mit abgeflachtem Linsenkopf
SHR-NRSHLD-FLKPF-MU-PA6.6-SCHW-6X20
Art.-Nr. 021090
EAN 4011231265317
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Beim Anschrauben der Nummernschilder dürfen die KFZ-Kennzeichen nicht unleserlich werden, deshalb:
- Schwarze Kappen, wenn die Schrauben auf Zeichen oder Zahlen geschraubt werden müssen.
- Weiße Kappen, wenn die Schrauben auf den weißen Untergrund des Nummernschildes geschraubt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Oberfläche | Polyamid |
Innenantrieb | Schlitz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!