Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nummernschildschraube Messing vernickelt, V-Form

Messing vernickelt Flachkopf V-Form
SHR-NRSHLD-FLKPF-MS-MU/SHB-V-(E2J)-6X20

Art.-Nr. 02106

EAN 4011231265072

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nummernschildschraube Messing vernickelt, V-Form

Art.-Nr. 02106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Beim Anschrauben der Nummernschilder dürfen die KFZ-Kennzeichen nicht unleserlich werden, deshalb:


  • Schwarze Kappen, wenn die Schrauben auf Zeichen oder Zahlen geschraubt werden müssen.

  • Weiße Kappen, wenn die Schrauben auf den weißen Untergrund des Nummernschildes geschraubt werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

6 mm

Länge (l1)

20 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Innenantrieb

Schlitz

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R9010-REINWEISS

x 100 St.
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R9005-TIEFSCHWARZ

x 100 St.
Abdeckkappe für Nummernschildschraube Artikel-Vornummer 0210

ABDEKA-(0210)-R5017-VERKEHRSBLAU

x 100 St.