Nummernschildschraube
Nummernschildschraube Stahl verzinkt
SHR-LIKPF-NRSHLD-(A2K)-4,8X13
Art.-Nr. 010348 13
EAN 4011231170888
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
- Kopf mit zusätzlicher Haftrille für Abdeckkappen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm |
Länge (l1) | 13 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,6 mm |
Innenantrieb | H2 |
Kopfform | Linsenkopf |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | Spitze |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!