Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nummernschildschraube

Nummernschildschraube Typ S
SHR-LIKPF-NRSHLD-SHB-(A2K)-OPEL-5,5X25

Art.-Nr. 010305525

EAN 4011231170772

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nummernschildschraube

Art.-Nr. 010305525

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Verzinkt

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Scheibendurchmesser (d2)

12,5 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,8 mm

Kopfhöhe (k1)

3,95 mm

Scheibendicke (h1)

1,6 mm

Innenantrieb

H3

Kopfform

Linsenkopf

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Spitzenform

Spitze

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen