Nummernschildschraube
SHR-NRSHLD-FLKPF-MU/SHB-V-(A2K)-6X20
Art.-Nr. 021046
EAN 4011231264969
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
Beim Anschrauben der Nummernschilder dürfen die KFZ-Kennzeichen nicht unleserlich werden
- Schwarze Kappen, wenn die Schrauben auf Zeichen oder Zahlen geschraubt werden müssen.
- Weiße Kappen, wenn die Schrauben auf den weißen Untergrund des Nummernschildes geschraubt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Schlitz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!