Nummernschildschraube mit Schlitz
Stahl verzinkt mit Mutter und Scheibe
SHR-NRSHLD-FLKPF-V-(A2K)-M6X20
Art.-Nr. 0210103
EAN 4011231264730
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
Beim Anschrauben der Nummernschilder dürfen die KFZ-Kennzeichen nicht unleserlich werden, deshalb:
- Schwarze Kappen, wenn die Schrauben auf Zeichen oder Zahlen geschraubt werden müssen.
- Weiße Kappen, wenn die Schrauben auf den weißen Untergrund des Nummernschildes geschraubt werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Innenantrieb | Schlitz |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!