Nutmutter DIN 981, Edelstahl A2, blank für Spannhülse
DIN 981 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN981-A2-KM5-M25X1,5
Art.-Nr. 038522515
EAN 4057709122195
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M25 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 38 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 981 |
Form | KM |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |