Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter DIN 981, Stahl, blank für Spannhülse

DIN 981 Stahl blank
MU-NUT-DIN981-KM31-M155X3,0

Art.-Nr. 0385999931

EAN 4024835673860

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter DIN 981, Stahl, blank für Spannhülse

Art.-Nr. 0385999931
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M155 x 3

Außendurchmesser (d1)

200 mm

Höhe (h1)

25 mm

Normen

DIN 981

Form

KM

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen