Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter für Spannhülse

DIN 981 Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN981-(A2K)-KM5-M25X1,5

Art.-Nr. 038532515
EAN 4046777827057

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter für Spannhülse

Art.-Nr. 038532515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 981, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M25 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

38 mm

Höhe (h1)

7 mm

Normen

DIN 981

Form

KM

Werkstoff

Stahl

Zugfestigkeit min.

350 N/mm²

Overflade

Verzinkt