Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank

DIN 1804/H Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/H-M95X2,0

Art.-Nr. 038599520

EAN 4045727058237

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde DIN 1804, Stahl, blank

Art.-Nr. 038599520
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M95 x 2

Außendurchmesser (d1)

135,00 mm

Höhe (h1)

16 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen