Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde
DIN 1804/H Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/H-M30X1,5
Art.-Nr.
03859930
EAN 4038898914433
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1804, Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M30 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 50.00 mm |
Height (h1) | 10 mm |
Standards | DIN 1804 |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
Thread type | Metrisches Gewinde |
RoHS-compliant | Ja |