Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde

DIN 1804/H Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/H-M42X1,5

Art.-Nr. 03859942
EAN 4024835532822

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde

Art.-Nr. 03859942

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 1804, Stahl, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M42 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

62.00 mm

Höhe (h1)

12 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank