Nutmutter gehärtet u. geschliffen mit Feingewinde
DIN 1804/H Stahl blank
MU-NUT-DIN1804/H-M70X1,5
Art.-Nr.
03859970
EAN 4066442045852
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 1804, Stahl, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M70 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 100.00 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |