Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M16X1,5

Art.-Nr. 038581615
EAN 4046777635546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 038581615

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

32 mm

Höhe (h1)

7 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank