Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank
DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M18X1,5
Art.-Nr.
038581815
EAN 4046777635560
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M18 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 34 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |