Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank
DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M24X1,5
Art.-Nr.
038582415
EAN 4046777635621
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M24 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 42 mm |
Height (h1) | 9 mm |
Standards | DIN 1804 |
Material | Edelstahl A2 |
Surface | Blank |
Thread type | Metrisches Gewinde |
RoHS-compliant | Ja |