Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank
DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M32X1,5
Art.-Nr.
038583215
EAN 4046777635706
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M32 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 52 mm |
Höhe (h1) | 11 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |