Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M35X1,5

Art.-Nr. 038583515
EAN 4046777635720

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 038583515

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M35 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

55 mm

Höhe (h1)

11 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen