Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

DIN 1804 Edelstahl A2 blank
MU-NUT-DIN1804-A2-M48X1,5

Art.-Nr. 038584815

EAN 4046777635829

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Edelstahl A2, blank

Art.-Nr. 038584815

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M48 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

75 mm

Höhe (h1)

13 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Edelstahl A2