Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1804/W Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN1804/W-(A2K)-M14X1,5
Art.-Nr. 0385901415
EAN 4038898999799
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M14 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 30,00 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |