Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1804/W Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN1804/W-(A2K)-M40X1,5
Art.-Nr. 0385904015
EAN 4045727002629
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)  | M40 x 1,5  | 
Außendurchmesser (d1)  | 62,00 mm  | 
Höhe (h1)  | 12 mm  | 
Normen  | DIN 1804  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Verzinkt  | 
Gewindeart  | Metrisches Gewinde  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
