Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 1804/W Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN1804/W-(A2K)-M50X1,5
Art.-Nr. 0385905015
EAN 4045727241677
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M50 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 75,00 mm |
Höhe (h1) | 13 mm |
Normen | DIN 1804 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
