Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 1804/W Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN1804/W-(A2K)-M8X1,0

Art.-Nr. 03859081

EAN 4038898969839

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 1804, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 03859081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M8 x 1

Außendurchmesser (d1)

20,00 mm

Höhe (h1)

5 mm

Normen

DIN 1804

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen