Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, blank
DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M200X1,5
Art.-Nr. 0385989200
EAN 4052712164514
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 70852, steel 17H, plain
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M200 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 240 mm |
Höhe (h1) | 14 mm |
Normen | DIN 70852 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |