Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, blank

DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M20X1,5

Art.-Nr. 0385989020

EAN 4045727332504

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, blank

Art.-Nr. 0385989020

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 70852, steel 17H, plain
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M20 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

32 mm

Höhe (h1)

6 mm

Normen

DIN 70852

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen