Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 70852 Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN70852-17H-(A2K)-M24X1,5

Art.-Nr. 0385979024

EAN 4053478180015

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 0385979024

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M24 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

38 mm

Höhe (h1)

7 mm

Normen

DIN 70852

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen