Nutmutter mit Feingewinde DIN 70852, Stahl 17H, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 70852 Stahl verzinkt
MU-NUT-DIN70852-17H-(A2K)-M32X1,5
Art.-Nr.
0385979032
EAN 4054458565402
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
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M32 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 48 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 70852 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |