Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutmutter mit Feingewinde

DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M16X1,5

Art.-Nr. 0385989016
EAN 4061337527543

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutmutter mit Feingewinde

Art.-Nr. 0385989016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 70852, Stahl 17H, blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D)

M16 x 1,5

Außendurchmesser (d1)

28 mm

Höhe (h1)

6 mm

Normen

DIN 70852

Werkstoff

Stahl

Härteklasse

17H

Oberfläche

Blank