Nutmutter mit Feingewinde
DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M28X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M28 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 42 mm |
Höhe (h1) | 7 mm |
Normen | DIN 70852 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)