Nutmutter mit Feingewinde
DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M40X1,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M40 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 56 mm |
Height (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 70852 |
Material | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Surface | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)