Nutmutter mit Feingewinde
DIN 70852 Stahl blank
MU-NUT-DIN70852-M55X1,5
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 70852, Stahl 17H, blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Steigung (D) | M55 x 1,5 |
Außendurchmesser (d1) | 75 mm |
Höhe (h1) | 8 mm |
Normen | DIN 70852 |
Werkstoff | Stahl |
Härteklasse | 17H |
Oberfläche | Blank |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |