Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett

Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett
SHMIRFET-NFZ-HOCHLEISTUNG-SKV-400G

Art.-Nr. 08938801

EAN 4045989908721

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nutzfahrzeug-Hochleistungsschmierfett

Art.-Nr. 08938801

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Lithiumkomplex-Schmierfett auf mineralischer Grundölbasis

Entspricht den Spezifikationen Volvo Standard 1277.2 + NLGI Standard GC-LB


Höchste Qualität durch die Einhaltung führender Fahrzeughersteller-Spezifikationen.



Breites Einsatzgebiet


Ein Schmierfett für die meisten Schmierstellen, dadurch einfache Lagerhaltung und höchste Anwendungssicherheit



Sehr hohes Druckaufnahmevermögen



Guter Korrosionsschutz



Wasserabweisend



Silikon-, säure- und harzfrei

Hinweis

Nicht geeignet für Schmierstellen, bei denen Schmierfette mit Festschmierstoffanteil vorgeschrieben sind, wie z.B. Spurstangengelenke. Hier empfehlen wir den Einsatz von Mehrzweckfett II, Art.-Nr. 08938711. Die Betriebsvorschriften der Aggregate- und LKW-Hersteller sind zu beachten! Kühl, trocken und stehend lagern!

Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Lithiumkomplex-Schmierfett auf mineralischer Grundölbasis für mittel- und hochbelastete Schmierstellen an LKW.

Anleitung

Die zu schmierenden Teile reinigen und entfetten. Anschließend das Fett in gewünschter Schichtstärke auftragen.

Inhaltsgewicht

400 g

Gebinde

Schraubkartusche

Seifenbasis

Lithiumkomplex

Schmierfettcode

KP2N-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 140 °C

Farbe

Gelb, Braun

NLGI-Klasse / Bedingung

2 / bei DIN 51818

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

210 mm²/s / bei 40°C

Tropfpunkt min. / Bedingung

260 °C / nach DIN ISO 2176

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0

VKA Schweißkraft

2800 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

72 Monate

Grundöl

Mineralöl

Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung

1-90 / nach DIN 51807-1

Entsprechende Automobilspezifikationen

Volvo Standard 1277.2

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

1 kg/m³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Tropfpunkt Bedingung

nach DIN ISO 2176

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

140 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

180 °C

Walkpenetration Bedingung

nach DIN ISO 2137

NLGI-Klasse Bedingung

bei DIN 51818

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach DIN 51802

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Harzfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Säurefrei

Ja

AOX-frei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handhebelfettpresse für 400 g Kartuschen

FETPRES-HNDHBL-75/PK

(DIN 1284, 235 x ∅ 53,5 mm) oder für 500 cm³ loses Fett
x 1 St.
Metallzuführungsstück für Handheblfettpresse

METZUFHRGSTK-(F.FUELLGER-SHMIRST)-110G

x 1 St.
Gummipanzerschlauch für Einhand,- zweihand Fettpresse und Hebelfettpresse

GUSCHL-(F.FETPRES-HNDHBL)-M10X1-30CM

x 1 St.
Mundstück für Handhebelfettpresse

MUNDSTK-(F.FETPRES-HNDHBL)-SHMIRST-M10X1

x 1 St.
Easylock-Fettkupplung

FETKUPPL-(F.FUELLGER-SHMIRST)-EASYLOCK

Hydraulik Sicherheits-Greifmundstück für alle Abschmierarbeiten und Wartungsaufgaben im Fahrzeugbau, in der Landwirtschaft, auf dem Bau und in der Industrie.
x 1 St.
Handhebelfettpresse Lube-Shuttle®

FETPRES-HNDHBL-LUBESHUTTLE

Das System für Schmierfette in 400 g-System-Kartuschen
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Zweihandfettpresse

2HNDFETPRES-(F.500G SCHRAUBKARTUSCHE)

Die Kurzhub Zweihandfettpresse für 500 g Schraubkartuschen zum einfachen und sauberen Schmieren von Maschinen.
x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-KART-400G

x 1 St.
Einhandfettpresse mit variabler Druckeinstellung direkt am Handgriff

1HNDFETPRES-SKV-400G

x 1 St.
Kombi-Füllgerät

FUELLGER-SHMIRST-KOMBI-F.SHMIRFET-25KG

Füllgerät für professionelles, wirtschaftliches und sauberes Verarbeiten von Schmierfetten
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
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen