Nylon-Schleifscheibe
Nylon-Schleifscheibe
SHLFSHB-NYLVLI-F.WNKLSHLF-A100-D115MM
Art.-Nr. 058546 100
EAN 4011231490382
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zum Entrosten, Satinieren, Mattieren und erzeugen von dekorativen Oberflächen mit dem Exzenterschleifer oder zum Beischleifen von Hand
Hinweis
Die Körnung 1.000 (Art.-Nr. 058542 600) haftet ohne Klettbeschichtung auf dem Kletteller.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 115 mm |
Ausführung | Verstärktes Nylonschleifvlies |
Haftsystem | Klett |
Körnung | 100 |
Geeignet für | Winkelschleifer |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!