Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Nylon-Schleifvliesscheibe mit Gewebeteller

Nylon-Schleifvliesscheibe Gewebeteller
SHLFSHB-NYLVLI-GWBTE-D115MM

Art.-Nr. 05853115

EAN 4038898354741

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Nylon-Schleifvliesscheibe mit Gewebeteller

Art.-Nr. 05853115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Reinigen von Schweißnähten, Metalloberflächen, Holz und Kunststoffen

Grobstrukturiertes, elastisches und abrasives Reinigungsschleifvlies aus einer speziellen Kombination synthetischer Fasern und gleichmäßig eingebettetem Schleifkorn (Siliciumcarbid).



Ausführung und Eigenschaften:


  • Flexible und offene Vliesstruktur

Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes für optimalen Kontakt zur Oberfläche.


Kaum Zusetzen mit Oberflächenabrieb


Gleichmäßige und reproduzierbare Schleifergebnisse


Reduzierte Wärmeentwicklung - kühler Schliff


  • Permanentes Freisetzen frischen Schleifkorns

Gleichmäßige und gleichbleibende Arbeitsergebnisse sowie eine saubere, rückstandsfreie Oberfläche


  • Einfache Handhabung der Schleifleistung

Minimiertes Risiko, die Oberfläche des Werkstückes zu beschädigen, oder zuviel abzutragen


  • Frei von korrosionsgefährdenden Metallen

Keine Kontaminierung der Materialoberfläche



Für den Einsatz in Bohrmaschinen, Geradschleifern und biegsamen Wellen



Kunststoff-Stützflansche stufenweise abbrechbar



Für den direkten Einsatz auf Winkelschleifer


Kein zusätzlicher Stützteller nötig



Ø 150 mm für den Einsatz auf Winkelschleifer 180 mm

Hinweis

Allgemeine Arbeits- und Sicherheitshinweise:


Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.


Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.


Achtung: Grobreinigungsschleifvliese sind nicht für den Kantenschliff geeignet, daher nur entlang und nicht gegen Materialkanten schleifen!


Bedienungsanleitungen beachten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.

  • Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Beschichtungen, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten.

  • Strukturieren, Strichmattieren, Vorbereiten und Aufrauen von Oberflächen

  • Leichte Entgratarbeiten

  • Reinigen von Fahrzeugunterböden und für andere diverse Arbeiten im Karosseriebau

Durchmesser (Ø)

115 mm

Bohrung

22,23 mm

Farbe

Schwarz

Drehzahl max.

11000 U/min

Empfohlene Drehzahl min.

4000 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

5000 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schutzbrille CEPHEUS®

SHTZBRIL-CEPHEUS-KLAR

Leichte Schutzbrille mit guter Passform