Nylondübel
Nylondübel
DBL-KST-14X75
Art.-Nr. 090314 75
EAN 4052712000478
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Hochwertiges Polyamid (Nylon)
- Halogenfrei und silikonfrei
- Temperaturbeständig von –40°C bis +80°C
- Die Einschlagsperre verhindert bei der Durchsteckmontage ein vorzeitiges Aufspreizen
- Die Verdrehsicherung verhindert ein Mitdrehen im Bohrloch
- Spreizdruckfreier Dübelhals verhindert Beschädigung von Putz und Fliesen
- Durchsteck- und Vorsteckmontage
- Zur Montage empfehlen wir die Dübelschraube ASSY-D
- Bohren Sie Lochsteine im Drehgang (ohne Schlagwerk)
- Das Bohrmehl ist aus dem Bohrloch zu entfernen
- Schraubenlänge = Anbauteildicke (+Putz-/ Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schrauben-Ø
Datenblätter(X)
- Kunststoffdübel für den unteren Lastbereich (untergeordnete Befestigungen)
- Einsetzbar in Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, druckfester Naturstein
- Geeignet zur Befestigung von Gardinenschienen, Wandregalen, leichten Hängeschränken, Bilderrahmen, Kabelkanälen, Kabelschellen, Elektroschaltern, Handtuchhaltern, Hinweisschildern, Bewegungsmeldern, Blumenampeln, ect.
- Zum Befestigen von Bauteilen in Verbindung mit einer Holz- oder Spanplattenschraube (ohne Bohrspitze, Gegengewinde, Ringgewinde) (z.B. ASSY-D)
- Verwendbar im Außen- oder Feuchtraumbereich in Verbindung mit einer Edelstahlschraube
Dübeldurchmesser | 14 mm |
Dübellänge (l) | 75 mm |
Setztiefe (h nom) | 75 mm |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 14 mm |
Erforderlicher Holzschraubendurchmesser (d Schr.Holz) | 10 - 12 mm |
Erforderlicher Spanplattenschraubendurchmesser (d Schr.Span) | 12 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser min. | 10 mm |
Erforderlicher Schraubendurchmesser max. | 12 mm |
Setztiefe (h s) | 75 mm |
Achsabstand (a) | 140 mm |
Randabstand (a r) | 70 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 85 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) - Bedingung | Abhängig von der Schraubenlänge |
Erforderliche Schraubenlänge (l s) | Anbauteildicke (+ Putz-/Dämmstoffdicke) + Dübellänge + Schraubendurchmesser |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!