Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

Skr.pre fasádne konš.Faba typu A, A2, s tesn.podl.
SKRUTKA-6HR-A-PODL-22-A2-SW3/8-6,5X90
FABA

Obj. č. 020116590
EAN 4011231258333

Cena za zvolené balenie
Skrutka do fasády Faba® typ A so šesťhrannou hlavou a tesniacou podložkou

Obj. č. 020116590

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 150 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Nehrdzavejúca oceľ A2 s prídavným pozinkovaním a kĺzavou povrchovou vrstvou Na upevňovanie oceľových a hliníkových profilov, ako aj sendvičových prvkov do dreva, ocele a hliníka < 2 mm

Prídavné pozinkovanie skrutky neslúži na ochranu proti korózii, ale v kombinácii s povrchovou úpravou proti treniu zabezpečuje spoľahlivé vytvorenie závitu skrutky z nehrdzavejúcej ocele v oceľových podkladoch



Tesniaca podložka pozostáva z kovovej zadnej časti z nehrdzavejúcej ocele A2 s vulkanizovaným tesnením vyrobeným z vysokokvalitného EPDM



Vhodná na kombinácie komponentov tI/tII podľa schválenia ETA-10/0184


  • Oceľ/oceľ

  • Oceľ/drevo

  • Hliník/oceľ

  • Hliník/hliník

  • Hliník/drevo


Podľa schválenia ETA-13/0210 je vhodná aj na montáž sendvičových prvkov od dĺžky ≥ 90 mm na drevené podklady

Upozornenie

Pri montáži sendvičových panelov na drevené podkladové konštrukcie je potrebné pri výbere hĺbky ukotvenia (hĺbky zaskrutkovania) dodržiavať statický výpočet a schválenie

Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch

pozinkované

Materiál tesniaceho krúžku

Ušľachtilá oceľ A2

Povrch tesniaceho krúžku

čisté

Materiál tesnenia

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk

Spĺňa požiadavky smernice ROHS

Áno

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Spôsob upínania

Šesťhran

Druh závitu

Závit pre skrutky do dreva

Tvar špičky

Špica

Podzemné

Drevo
Oceľ
Hliník

Menovitý priemer (d1)

6,5 mm

Dĺžka (l1)

90 mm

Vonkajší priemer tesniaceho krúžku (d2)

22 mm

Hrúbka podložky (h1)

4 mm

Výška hlavy (k1)

4,5 mm

Vonkajšie upínanie (s1)

3/8 inch

Schválenie

ETA-10/0184

Dĺžka závitu

68 mm

Tabuľka otvorov pre skrutky FABA® typu A
Hrúbka komponentu II [mm]
(oceľová podkladová konštrukcia)
0,630,750,88 – 1,251,5drevo
Priemer vŕtaného otvoru [mm]3,54,04,55,04,8
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
1/4 vložka zakladacieho kľúča šesťhranný, s magnetom

KLUC ZAKL UDER MAGN 1/4 L51MM 3/8

x 1 ks
Hliník, Ø 7 mm

KLUC ZAKL UDER MAGN 7MM L51MM 3/8

Šesťhranný s magnetom
x 1 ks
3/8-palcová násada na rázový nástrčkový kľúč

KLUC ZAKLADACI KOVANY 6-HR 3/8 SW3/8

Šesťhranný, metrický, krátky