O-Ring FKM 70 Shore ISO 3601-1
ISO 3601-1 Klasse B FKM 70
RG-O-ISO3601-B-FKM70-42,00X1,50
Art.-Nr.
0468970103
EAN 4062856480166
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
FKM 70 Shore Klasse B
O-Ringe aus FKM-/FPM-Kautschuk besitzen eine außerordentliche Beständigkeit gegen:
Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.
Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
- Mineralölen
- aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen
- Chlorkohlenwasserstoffe
- konzentrierten und verdünnten Säuren
- schwachen Alkalien
Eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit bis zu +200 °C und eine Tieftemperaturbeständigkeit bis -40 °C je nach eingesetzter Type sowie hohe mechanische Werte und eine hervorragende Alterungsbeständigkeit stellen FKM O-Ringe weit über die herkömmlichen Synthesekautschuke.
Nicht beständig sind FKM O-Ringe in:
- Wasserdampf
- Heißwasser
- Glykolen (z.B. Bremsflüssigkeiten)
- polaren Lösungsmitteln
- niedermolekularen organischen Säuren
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 42,00 mm |
Dicke (h1) | 1,50 mm |
ISO | 3601 |
Werkstoff | FPM/FKM |
Härte nach Shore A | 70 +/- 5 |
Farbe | Schwarz |
RoHS-konform | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!