Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

O-Ring Zoll NBR 70

ISO 3601-1 NBR 70 Zoll
RG-O-ISO3601/1-B-NBR70-40,65X5,34

Art.-Nr. 04684065

EAN 4011231397018

Preis für gewählte Verpackungseinheit
O-Ring Zoll NBR 70

Art.-Nr. 04684065

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • NBR ist eine chemische Bezeichnung: Nitril-Butadien-Kautschuk (Handelsnamen, z.B. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon®)

  • Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +100°C

  • Maßtoleranzen entsprechend DIN ISO 3601-1 B (Industriestandard)
Hinweis
  • Verschmutzungen (Schmutz, Späne,Fasern) vor der Montage beseitigen

  • Kanten und Einführschrägen sind zu entgraten

  • Geschmierten / gefetteten O-Ring verwenden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d1)

40,65 mm

Dicke (h1)

5,34 mm

ISO

3601-1

Ausführung

Zöllig

Werkstoff

NBR (Nitril-Butadien-Kautschuk)

Oberfläche

Blank

Härte nach Shore A

70 +/- 5

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen